Indispensabili pentru femei WARM S

Cod articol: 091907 S
Ghid de mărimi
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 100% Merino
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 200
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Femei
Componentele ţesăturii 100% Merino
Gramaj material / Densitate ţesătură 200 g/m2
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Culoarea gri / negru
Mărime unisex S
Tip produs Indispensabili

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091907 S
EAN / GTIN 7330509587331
Număr producător 720117329699S

Descriere

Execuţie:

Lenjerie de corp funcţională izolatoare de damă, 100% din bumbac merinos, menţine corpul cald şi uscat timp îndelungat. Recomandată la temperaturi între -5 °C şi -30 °C.
Pantaloni lungi cu elastic pe talie şi manşete pe picior.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi pantaloni femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 168 +/- 4 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături