Cămașă de flanelă pentru femei L

Cod articol: 320911525699L
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea rot / schwarz
Mărime unisex L
Tip produs Cămaşă din flanelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320911525699L
EAN / GTIN 7330509776094
Număr producător 320911525699L

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% flanelă de bumbac, o parte periat, 180 g/m2
Buzunare
Buzunar la piept cu clapetă și buzunar pentru stilouri

Funcționalitate
Croială pentru femei

Finisaj
Cu manșete la capetele mânecilor, curea cu buton
Detalii
Nasturi din plastic

Descriere:

  • O cămașă de flanelă cu picioarele pe pământ și elegantă, cu croială pentru femei
  • Camasa cu mânecă lungă este confecționată dintr-o flanelă moale și are o croială încăpătoare pentru un plus de confort
  • Poate fi purtată atât în particular, cât și la locul de muncă

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi