Cămașă Multinorm XS

Cod articol: 322915178933XS
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea marineblau / high vis gelb
Mărime unisex XS
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 322915178933XS
EAN / GTIN 7330509730140
Număr producător 322915178933XS

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
50% modacrilic, 32% bumbac 10% aramidă, 5% poliamidă, 3% antistatic, ripstop, rezistent la flacără, antistatic, 200g/cm²

Detalii
Clipici din plastic
Gulerul cămășii
Etichete de certificare exterioară

Reflex
Fită reflectorizantă imprimată, Bandă reflectorizantă decupată cu lățimea de 50 mm

Funcționalitate
Fără metal

Buzunare
Buzunar la piept cu clapetă și Nasturi ascunse, un buzunar cu deschidere pentru pixuri

Finisaj
Terminal de mânecă reglabil cu Nasturi ascunse din plastic

Descriere:

  • Cameră de lucru ignifugată și nemetalică de calitate superioară, cu proprietăți de protecție excepționale
  • Camisa este confecționată dintr-o țesătură care garantează o potrivire extrem de confortabilă și ușurință în mișcări
  • Reflectoarele segmentate vă asigură că veți fi vizibil atunci când este nevoie
  • Certificată conform EN 1149-5,EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1, EN ISO 20471, Clasa 1, IEC 61482-2, Clasa 1
  • ATPV: 8,1cal/cm²

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 8,1 cal/cm²
  • ELIM - 6,3 cal/cm²

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi