Cămaşă de damă COTTON TEC® S

Cod articol: 090296 S
Ghid de mărimi
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 50% bumbac; 50% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 185
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 40 °C rufe colorate

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Unisex
Componentele ţesăturii 50% bumbac; 50% poliester
Gramaj material / Densitate ţesătură 185 g/m2
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Spălare 40 °C rufe colorate
Culoarea alb
Tip produs Cămaşă de damă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 090296 S
EAN / GTIN 4045981187568
Număr producător 0136001004

Descriere

Execuţie:

HAKRO COTTON TEC® de înaltă calitate şi confortabil pentru cămaşă sau bluză. Suprafaţă fină de jerseu confecţionată din bumbac la exterior. Interior din plasă din fibră funcţională TRIACTIVE®. Nasturi cu 4 găuri, cusuţi în cruce, pentru prindere extrem de fermă. Reglează temperatura şi permite aerisirea. Materialul nu se strânge.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

HAKRO Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător HAKRO

Tricou polo pentru femei
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Lungime bust
XS 30-32 32-34 34-36 85 65
S 34 36 38 89 66
M 36-38 38-40 40-42 93 67
L 40-42 42-44 44-46 99 68
XL 44 46 48 105 69
2XL 46-48 48-50 50-52 111 70
3XL 50 52 54 117 71
4XL 52 54 56 123 72
5XL 54 56 58 129 74
6XL 56 58 60 135 74
Bluză femei
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Lungime bust
XS 30-32 32-34 34-36 96 88 68
S 34 36 38 100 92 68,3
M 36-38 38-40 40-42 104 96 68,5
L 40-42 42-44 44-46 108 100 68,8
XL 44 46 48 112 108 69
2XL 46-48 48-50 50-52 118 114 69,3
3XL 50 52 54 124 120 69,5
4XL 52 54 56 130 126 69,8
5XL 54 56 58 136 132 70
6XL 56 58 60 142 138 70,3

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături