Cămaşă bărbaţi Yellow Bow 50 S

Cod articol: 090288 S
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 60% bumbac; 40% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 130
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 40 °C spălare delicată

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Yellow Bow 50
Sex Unisex
Componentele ţesăturii 60% bumbac; 40% poliester
Gramaj material / Densitate ţesătură 130 g/m2
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Spălare 40 °C spălare delicată
Deschidere guler 38 cm
Culoarea albastru deschis
Mărime unisex S
Tip produs Cămaşă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 090288 S
EAN / GTIN 7332592204737
Număr producător 2905001-500-4

Descriere

Execuţie:

Cămaşă uni, clasică respectiv bluză din Feinmix-Twill cu detalii moderne. Datorită prelucrării calitative, materialul nu se şifonează şi conferă un sentiment plăcut şi moale la purtare. Libertate bună de mişcare datorită platcăi împărţite. Calitate excelentă a culorii. Uscare rapidă.

Notă:

La cerere, disponibil în alte culori şi în variantele cu mânecă scurtă sau slim. Tabelul de mărimi este disponibil în secţiunea informativă de la sfârşitul catalogului.
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
    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături