M12PCG/400A-0 Pistol de etanşare cu baterii

Cod articol: 4933441780
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Prese cu cartuş

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933441780
EAN / GTIN 4002395002276
Număr producător 4933441780
L-Număr L00820 81

Descriere

Descriere:

  • Presiune de presare de până la 182 kg
  • ElectronicăREDLINK® - protecția la suprasarcină a mașinii și a bateriei asigură o durată de viață lungă
  • Optimizată pentru toți adezivii și materialele de etanșare obișnuite
  • Automatizată pentru toți adezivii și materialele de etanșare obișnuite
  • și materiale de etanșare
  • Revenirea automată a barei de presiune previne picurarea
  • Controlul electronic al vitezei de stoarcere prin intermediul unei roți de reglare
  • Mandrină integrată pentru străpungerea deschiderilor cartușelor lipite
  • Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață optimizată și o durată de viață lungă a bateriei
  • Indicator de încărcare a bateriei
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai lungă
  • 100% compatibilitate de sistem cu gama de produse MILWAUKEE™ M12

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt baterii incluse
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: Perie
  • Livrat: Geantă pentru scule
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,9 (M12 B2)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 1,9
  • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Varianta de produs: M12 PCG/400A-0
  • Voltaj [V]: 12
  • Echipament standard: Suport pentru pungi de 400 ml din folie de aluminiu, bară de împingere

Livrare:

Recipient cu pungă din folie de aluminiu de 400 ml, bar de presiune

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii