Sistem de tubulatură metalică 1/2 inch SET-1

Cod articol: 084411 SET-1
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sistem de răcire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 084411 SET-1
EAN / GTIN 4037728070905

Descriere

Execuţie:

Sistem flexibil de furtunuri pentru lichid de răcire pentru transferul precis al lubrifiantului de răcire și al aerului. Datorită producției sale de oțel inoxidabil de înaltă calitate, sistem de furtunuri este, de asemenea, potrivit pentru utilizarea în zone și industrii cu cerințe ridicate de rezistență la coroziune și igienă. Cel mai cuprinzător sistem de pe piață, cu un total de 4 dimensiuni de sistem. Compatibil cu toate sistemele portante de unelte. Furtunurile metalice de îmbinare sunt, de asemenea, preblocate, adică furtunul de lichid de răcire își menține poziția chiar și atunci când nu este fixat cu șuruburi. Datorită designului din oțel inoxidabil, componentele obțin o durată de viață mult mai lungă și pot fi utilizate și la presiuni ridicate de până la 50 bar.

Livrare:

Cablu complet de 190 mm
alcătuit din:
1x adaptor 1/2 inch
6x piesă de bază 29,5mm
1x duză rotundă ⌀6mm
1x piuliţă Ref. 2

Notă:

Gr. SET-1 - SET-4 sunt conducte complete premontate în scop de racordare directă. Toate dimensiunile sistemului (0-3) cu toate componentele individuale aferente, cum sunt porțiunile de conectare, adaptoarele sau duzele - acestea sunt disponibile la cerere.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături