Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Dispune de un material suport robust, rezistent la abraziune
Lungime totală: 1,83 m
Lățimea totală: 50,8 mm
Descriere:
Scotch® Cable Jacket Repair Tape 2234 este o bandă mastică de calitate profesională concepută pentru repararea mantalei cablurilor, cum ar fi cablurile de alimentare portabile. Rezistă la o gamă largă de temperaturi de la -30 la 105 °C.
Caracteristică:
Bandă de calitate industrială pentru reparații de jachetă de cablu
Potrivit pentru o gamă largă de temperaturi de la -30 la 105 °C.
Conform RoHS 2011/65/UE
Flexibil și autoregenerabil
Cu material de suport robust, rezistent la abraziune
Poate fi aplicat rapid și ușor
Notă:
Pentru a fi utilizat oriunde cablurile sunt supuse la o tensiune mare