Film rezistent la temperaturi ridicate 3M™ 3922DSL, alb mat, 610 mm x 300 m.

Cod articol: 7000043112
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000043112
EAN / GTIN 04046719095148
Număr producător 7000043112
L-Număr L01310 1374

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: maro deschis
Imprimabil în imprimare de bază
Lungime totală: 300 m
Lățimea totală: 610 mm
Rezistent la temperaturi ridicate

Descriere:

Etichetarea în medii fierbinți de până la 300°C nu reprezintă o problemă pentru foliile noastre acrilice de înaltă performanță. Pelicula albă mată însoțește în mod fiabil procesele care necesită căldură intensă, de exemplu, în marcarea PCB sau a oțelului. Acestea sunt potrivite pentru substraturi netede, texturate și acoperite cu pulbere, precum și pentru substraturi cu energie ridicată și redusă, precum și pentru colțuri, margini și forme. Capacul de protecție, siliconat pe ambele fețe, permite o aderență mai mică în caz de scurgere a adezivului. Poate fi imprimat cu ajutorul imprimării de bază și poate fi marcat din nou cu ajutorul imprimării prin transfer termic.

Caracteristică:

Imprimabil în serigrafie, flexografie și imprimare prin transfer termic
Rezistență foarte bună la intemperii
Rezistent la temperaturi cuprinse între -40°C și +300°C
Recunoscut de UL
Rezistent la temperaturi ridicate
Rezistent la transfer

Notă:

Pentru utilizare în aplicații la temperaturi ridicate, cum ar fi industria circuitelor imprimate, industria siderurgică sau industria auto
Pentru lipirea în jurul colțurilor și marginilor
Pentru substraturi netede, texturate și acoperite cu pulbere, precum și pentru substraturi cu energie ridicată și scăzută