Execuţie:
Culoarea produsului: alb
Adeziv acrilic repoziționabil / adeziv acrilic pentru fixare permanentă
Lungime totală: 165 m
Lățimea totală: 19,05 mm
Repoziționabil (efect de notă adezivă)
Descriere:
Aplicați Scotch® ATG Repositionable Double Coated Tissue Tape 928 repoziționabilă pentru numeroase utilizări repoziționabile, reutilizabile sau reclosibile. Banda noastră este un adeziv sensibil la presiune repoziționabil cu aderență ridicată - aderență scăzută care permite îndepărtarea de pe multe hârtii, folii și filme. Este convenabilă, rapidă și ușor de utilizat.
Caracteristică:
Bandă adezivă subțire pe două fețe cu suport// Bandă adezivă subțire pe două fețe cu suport
Adeziv acrilic repoziționabil / adeziv acrilic pentru fixare permanentă// Adeziv acrilic repoziționabil / adeziv acrilic pentru fixare permanentă
Reducerea costurilor prin reutilizare// Reducerea costurilor prin reutilizare
Aplicare rapidă și ușoară cu sistemul ATG// Aplicare rapidă și ușoară cu sistemul ATG.
Repoziționabilitate (efect de notă adezivă)// Repoziționabilitate (efect de notă adezivă)
Latura slabă detașabilă de pe multe suprafețe netede și solide fără a lăsa reziduuri// Latura slabă detașabilă de pe multe suprafețe netede și solide fără a lăsa reziduuri
Două forțe adezive diferite pe ambele părți// Două forțe adezive diferite pe ambele părți
Notă:
Pentru fixarea materialelor subțiri și ușoare, cum ar fi hârtia sau cartonul
Potrivit pentru materiale publicitare și de promovare a vânzărilor, documente de planificare și prezentare interschimbabile
Pentru pungi resigilabile sau plicuri
Pentru fixarea etichetelor detașabile