Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Rezistent la apa sărată, la intemperii și la radiațiile UV
Lungime totală: 30,5 m
Lățimea totală: 25,4 mm
Descriere:
Banda de protecție împotriva coroziunii din vinil 3M™ Scotchrap™ Scotchrap™ 50 are un adeziv cu aderență mare pentru a asigura o etanșare rezistentă la coroziune și la impact pentru protecția în orice anotimp a sistemelor de conducte metalice deasupra și sub pământ.
Caracteristică:
Rezistență excelentă la UV
Banda durabilă din PVC rezistă la coroziune în toate condițiile meteorologice
Adecvat pentru fitinguri și conexiuni pe toate țevile supra și subterane și sisteme de cabluri electrice cu calcar de moară
NOTĂ: Grundul pentru țevi 3M™ Scotchrap™ trebuie utilizat împreună cu toate benzile de protecție împotriva coroziunii.
Rezistă la o gamă largă de temperaturi de la -48 la 80 °C
Conform RoHS 2011/65/UE
Notă:
Învelitoare de protecție pentru țevi și stâlpi
Protecția ulterioară împotriva coroziunii