Bandă adezivă dublă față-verso de înaltă performanță 3M™ VHB™ 4951F, albă, 1168 mm x 33 m, 1,1 mm

Cod articol: 7000070335
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000070335
EAN / GTIN 04054596687172
Număr producător 7000070335

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: alb
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 1168 mm

Descriere:

Visează, proiectează, livrează cu banda noastră 3M™ VHB™ 4951. Este un adeziv alb, de 0,045 in (1,1 mm), aplicabil la temperaturi scăzute pe ambele fețe ale unui miez de spumă acrilică fermă. Poate înlocui niturile, sudurile și șuruburile. Oferă flexibilitate de proiectare prin viscoelasticitatea sa și capacitatea puternică de a se lipi de o varietate de suprafețe.

Caracteristică:

Rapid și ușor pentru a crea o legătură permanentă puternică și durabilă
Fixare aproape invizibilă, asigură suprafețe omogene
Poate înlocui metodele convenționale de îmbinare mecanică (nituire, sudură, înșurubare) sau adezivi lichizi, fiind potrivit pentru aplicații transparente.
Rezistă la condiții dificile de transport și expediere
Nu este nevoie de găurire, șlefuire, înșurubare, sudare, post-tratare sau curățare
Etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Aderență imediată și rezistență la exploatare datorită adezivului PSA
Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și diferite.