3M™ GTI-A 3000 Tuburi termocontractabile cu perete subțire cu adeziv, negru, 3/1 mm, 1 m

Cod articol: 7000037665
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000037665
EAN / GTIN 08712403568385
Număr producător 7000037665
L-Număr L01310 1998

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: negru
Retragere rapidă
Lungime totală: 1000 mm
Strat adeziv integrat

Descriere:

Tuburile 3MTM GTI-A 3000 sunt coextrudate cu un strat interior de etanșare. Stratul interior de etanșare asigură o bună etanșare a pieselor complexe, în timp ce peretele exterior asigură o bună protecție mecanică a acestor piese. GTI-A 3000 au un raport de contracție de 3:1.

Caracteristică:

Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
Oferă protecție la contracție și ușurare a tensiunii miezurilor, îmbinărilor de lipit, terminalelor și conexiunilor
Adecvat ca o husă de protecție ușoară pentru cablurile de cabluri, pentru etichetarea și împachetarea firelor și pentru ambalarea componentelor
Fabricat din poliolefină flexibilă cu etanșare internă.
Rezistent la temperaturi cuprinse între -55 și 135 °C.
Retardator de flacără

Notă:

Pentru o izolație rezistentă la îmbătrânire, UV și umiditate