Agenţi de etanşare pentru suprafeţe 5GP74 50 ml

Cod articol: 088067 50
(55,40 € / 100 Millilitre)
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Durabilitatea: GARANT GreenPlus

Detalii despre produs

Date tehnice

Bază chimică metacrilat anaerob
Vâscozitate dinamică 23.000 mPas - 35.000 mPas
Densitate 1,09 g/cm3
Forma lichid
Punct de aprindere 100 °C
Intervalul de temperatură -55 °C - 180 °C
Rezistenţa manuală după 5 min - 20 min
Rezistenţa la funcţionare conform 3 h - 6 h
Caracteristici fluorescent la radiaţie UV; rezistenţă la apă
Durabilitatea GARANT GreenPlus
recomandat pentru material Metal
recomandat pentru domeniu de utilizare Etanşare de suprafaţă; Îmbinare cu flanșă
Joc maxim 0,25 mm
Clasă de rezistenţă rezistenţă medie
Moment de rupere minim 10 Nm - 20 Nm
Demontare cu sculă normală
Culoarea portocaliu
Cantitate de umplere 50 ml
Temperatură de depozitare 5 °C - 23 °C
Valabilitate de la data producţiei 24 lună
Serie GreenPlus
Tip produs Substanţă de etanşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 088067 50
EAN / GTIN 4062406423537

Descriere

Execuţie:

Material de etanşare care, în absenţa contactului cu aerul, se întăreşte între suprafeţele metalice strânse.
Tip 5GP74. Pentru etanşarea flanşelor şi suprafeţelor. Se întăreşte rapid, formând o peliculă uşor flexibilă de substanţă de etanşare.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curăţat în prealabil cu substanţa de curăţat Cod 088004.