Agenţi de etanşare pentru suprafeţe 5GP73 50 ml

Cod articol: 088068 50
(55,40 € / 100 Millilitre)
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
  • Durabilitatea: GARANT GreenPlus

Detalii despre produs

Date tehnice

Bază chimică metacrilat anaerob
Vâscozitate dinamică 35.000 mPas - 60.000 mPas
Densitate 1,11 g/cm3
Forma lichid
Punct de aprindere 100 °C
Intervalul de temperatură -55 °C - 180 °C
Rezistenţa manuală după 5 min - 15 min
Rezistenţa la funcţionare conform 3 h - 6 h
Caracteristici fluorescent la radiaţie UV; Rezistent la ulei; rezistenţă la apă
Durabilitatea GARANT GreenPlus
recomandat pentru material Metal
recomandat pentru domeniu de utilizare Etanşare de suprafaţă; Îmbinare cu flanșă
Joc maxim 0,2 mm
Clasă de rezistenţă rezistenţă medie
Moment de rupere minim 10 Nm - 20 Nm
Culoarea verde
Cantitate de umplere 50 ml
Temperatură de depozitare 5 °C - 23 °C
Valabilitate de la data producţiei 24 lună
Serie GreenPlus
Tip produs Substanţă de etanşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 088068 50
EAN / GTIN 4062406423551

Descriere

Execuţie:

Material de etanşare care, în absenţa contactului cu aerul, se întăreşte între suprafeţele metalice strânse.
Tip 5GP73. Etanşare de suprafaţă tixotropă, de rezistenţă medie, pentru etanşarea pieselor metalice filetate. Etanşarea capacelor, flanşelor şi suprafeţelor. Se întăreşte rapid, formând o peliculă uşor flexibilă de substanţă de etanşare.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curăţat în prealabil cu substanţa de curăţat Cod 088004.