Agenţi de etanşare pentru filete 5GP42 50 ml

Cod articol: 088064 50
(55,40 € / 100 Millilitre)
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
  • Durabilitatea: GARANT GreenPlus

Detalii despre produs

Date tehnice

Bază chimică Ester de metacrilat
Vâscozitate dinamică 400 mPas - 800 mPas
Densitate 1,08 g/cm3
Forma lichid
Punct de aprindere 100 °C
Intervalul de temperatură -55 °C - 180 °C
Rezistenţa manuală după 10 min - 20 min
Rezistenţa la funcţionare conform 3 h - 6 h
Caracteristici fluorescent la radiaţie UV
Durabilitatea GARANT GreenPlus
recomandat pentru material Metal
Pentru mărimea de filet M până la M26
Pentru mărimea de filet în inch 3/4 inch
Joc maxim 0,15 mm
Clasă de rezistenţă rezistenţă medie
Moment de rupere minim 15 Nm - 25 Nm
Demontare cu sculă normală
Culoarea maro
Cantitate de umplere 50 ml
Temperatură de depozitare 5 °C - 23 °C
Valabilitate de la data producţiei 24 lună
Serie GreenPlus
Tip produs Substanţă de etanşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 088064 50
EAN / GTIN 4062406423476

Descriere

Execuţie:

Agenții de etanșare pentru filete împiedică scurgerile mediilor gazoase și lichide. Utilizările tipice ale agenților de etanșare pentru filete sunt, printre altele, etanșarea filetelor metalice conice și a pieselor de conectare.
Tip 5GP42. Material de etanşare pentru piese cu fileturi din instalaţiile hidraulice sau pneumatice, respectiv pentru piese de conectare. Protecţie eficientă împotriva uleiului, apei, hidrocarburilor şi produselor chimice.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curăţat în prealabil cu substanţa de curăţat Cod 088004.