Execuţie:
Bandă de etanșare acrilică pe o singură față cu suport de ionomer robust
Aderență extrem de mare
Rezistență bună la solvenți
Rezistență la temperaturi ridicate, la intemperii și la raze UV.
Vopsea
Descriere:
4411G este o bandă autocolantă gri cu o singură față, special concepută pentru aplicații de etanșare solicitante. Suportul este realizat dintr-o peliculă ionomerică rezistentă la abraziune, care este extrem de flexibilă în ciuda nivelului său ridicat de robustețe. Datorită adezivului fluid, 4411G are proprietăți excelente de etanșare și compensează în mod fiabil denivelările de pe suprafețe. Adezivul aderă bine la pelicula de ionomer, astfel încât banda poate fi utilizată și prin suprapunere.
Caracteristică:
Bandă de etanșare acrilică pe o singură față cu suport ionomer robust
Rezistență bună la solvenți
Rezistență la temperaturi ridicate, la intemperii și UV
Poate fi pictată
Foarte flexibil și adaptabil
Adeziv vâscoelastic
Rezistent la apă
Reducerea retușurilor
Aplicare rapidă și ușoară
Reducerea costurilor de producție
Simplu, curat și rapid
Notă:
Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru aplicații de etanșare și reparații pe materiale cu energie ridicată, cum ar fi metale, suprafețe vopsite, lemn vopsit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice.
Pentru etanșarea etanșă a contururilor, marginilor, tranzițiilor, niturilor și capetelor de șuruburi