Execuţie:
Bandă de etanșare acrilică pe o singură față cu suport de ionomer robust
Aderență extrem de mare
Rezistență bună la solvenți
Rezistență la temperaturi ridicate, la intemperii și la raze UV.
Vopsea
Descriere:
Bandă adezivă specială pe o singură față pentru o etanșare rapidă, curată și extrem de rezistentă în interior și exterior. Pentru etanșări etanșe la apă, de exemplu, pe contururi, margini, tranziții, nituri și capete de șuruburi.
Caracteristică:
Bandă de etanșare acrilică pe o singură față cu suport robust de ionomer// Rezistență foarte bună la mulți solvenți industriali obișnuiți, precum și la temperaturi ridicate
Aderență extrem de mare// Adezivul puternic se lipește la contact cu efect imediat, nu necesită uscare, scurgeri sau curățare
Banda conformabilă de 1 mm grosime, de culoare neagră, asigură o etanșare eficientă pe contururi, margini, nituri și capete de șuruburi// Rezistență bună la solvenți
Rezistență la temperaturi ridicate, la intemperii și UV// Suport ionomer durabil rezistent la expunerea la UV și la substanțe chimice
Carrierul este vopsibil și oferă un aspect curat// Vopsibil
Etanșare peste rostul, cusătura sau penetrația existentă// Foarte flexibil și adaptabil
Adeziv vâscoelastic// Rezultate profesionale de etanșare chiar și în aer liber
Rezistent la apă
Reducerea retușurilor
Aplicare rapidă și ușoară
Reducerea costurilor de producție
Simplu, curat și rapid
Notă:
Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru aplicații de etanșare și reparații pe materiale cu energie ridicată, cum ar fi metale, suprafețe vopsite, lemn vopsit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice.
Pentru etanșarea etanșă a contururilor, marginilor, tranzițiilor, niturilor și capetelor de șuruburi