Execuţie:
Bandă de etanșare acrilică pe o singură față cu suport de ionomer robust
Aderență extrem de mare
Rezistență bună la solvenți
Rezistență la temperaturi ridicate, la intemperii și la raze UV.
Vopsea
Descriere:
Banda de etanșare de înaltă performanță 3M™ este noua soluție pentru o etanșare rapidă, curată și extrem de rezistentă în interior și exterior. Pentru aplicații de etanșare și retușuri pe materiale cu energie ridicată, cum ar fi metale, suprafețe vopsite, lemn lăcuit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice. Potrivit pentru utilizare în interior și în exterior.
Caracteristică:
Bandă de etanșare acrilică pe o singură față cu suport ionomer robust
Rezistență bună la solvenți
Rezistență la temperaturi ridicate, la intemperii și UV
Foarte flexibil și adaptabil
Fără timp de uscare
Etanșă la apă
Refacere redusă
Procesare rapidă și ușoară
Reducerea costurilor de producție
Simplu, curat și rapid
Notă:
Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru aplicații de etanșare și reparații pe materiale cu energie ridicată, cum ar fi metale, suprafețe vopsite, lemn vopsit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice.
Pentru etanșarea etanșă a contururilor, marginilor, tranzițiilor, niturilor și capetelor de șuruburi