amestec pentru etanşare 6GP60 50 ml

Cod articol: 088071 50
(66,20 € / 100 Millilitre)
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
  • Durabilitatea: GARANT GreenPlus

Detalii despre produs

Date tehnice

Bază chimică metacrilat
Vâscozitate dinamică 200.000 mPas - 600.000 mPas
Densitate 1,13 g/cm3
Forma păstos
Punct de aprindere 100 °C
Intervalul de temperatură -55 °C - 180 °C
Rezistenţa manuală după 5 min - 15 min
Rezistenţa la funcţionare conform 3 h - 6 h
Caracteristici fluorescent la radiaţie UV; rezistenţă mecanică
Durabilitatea GARANT GreenPlus
recomandat pentru material Metal
recomandat pentru domeniu de utilizare amestec pentru etanşare; reparaţie
Pentru mărimea de filet M până la M20
Joc maxim 0,3 mm
Clasă de rezistenţă rezistenţă superioară
Moment de rupere minim 18 Nm
Culoarea argintiu
Cantitate de umplere 50 ml
Temperatură de depozitare 5 °C - 23 °C
Valabilitate de la data producţiei 24 lună
Serie GreenPlus
Tip produs Produs de etanşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 088071 50
EAN / GTIN 4062406423612

Descriere

Execuţie:

La tehnica ce fabricare prin îmbinare, sunt îmbinate două sau mai multe piese. La utilizarea adezivului se foloseşte întreaga suprafaţă de îmbinare pentru o îmbinare fixă. Sunt facilitate o transmisie ridicată şi solicitări dinamice (rezistenţă ridicată la forfecare).
Tip 6GP60. Pentru repararea zonelor uzate şi pentru restabilirea ajustajelor corecte. Adecvat pentru interstiţii mari. Produsul întărit poate fi prelucrat prin găurire, frezare sau şlefuire.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curăţat în prealabil cu substanţa de curăţat Cod 088004.