amestec pentru etanşare 6GP48 50 ml

Cod articol: 088070 50
Reducere
33,10 €
(46,00 € / 100 Millilitre)
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
  • Durabilitatea: GARANT GreenPlus

Detalii despre produs

Date tehnice

Bază chimică metacrilat
Vâscozitate dinamică 400 mPas - 700 mPas
Densitate 1,1 g/cm3
Forma lichid
Punct de aprindere 100 °C
Intervalul de temperatură -55 °C - 180 °C
Rezistenţa manuală după 5 min - 15 min
Rezistenţa la funcţionare conform 3 h - 6 h
Caracteristici fluorescent la radiaţie UV; cu întărire rapidă
Durabilitatea GARANT GreenPlus
recomandat pentru material Metal
recomandat pentru domeniu de utilizare amestec pentru etanşare; Material pentru etanşarea fileturilor
Pentru mărimea de filet M până la M20
Joc maxim 0,2 mm
Clasă de rezistenţă rezistenţă superioară
Moment de rupere minim 40 Nm
Culoarea verde
Cantitate de umplere 50 ml
Temperatură de depozitare 5 °C - 23 °C
Valabilitate de la data producţiei 24 lună
Serie GreenPlus
Tip produs Produs de etanşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 088070 50
EAN / GTIN 4062406423599

Descriere

Execuţie:

La tehnica ce fabricare prin îmbinare, sunt îmbinate două sau mai multe piese. La utilizarea adezivului se foloseşte întreaga suprafaţă de îmbinare pentru o îmbinare fixă. Sunt facilitate o transmisie ridicată şi solicitări dinamice (rezistenţă ridicată la forfecare).
Tip 6GP48. Produs rezistent la căldură, care se întăreşte rapid, pentru fixarea îmbinărilor cilindrice de trecere. Pentru fixarea cămăşilor de cilindru în blocurile motoare. Adecvat şi pentru fixarea lagărelor în cuptoarele de încălzire.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curăţat în prealabil cu substanţa de curăţat Cod 088004.