{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Bază chimică | metacrilat | |
Vâscozitate dinamică | 10 mPas - 20 mPas | |
Densitate | 1,08 g/cm3 | |
Forma | lichid | |
Punct de aprindere | 100 °C | |
Intervalul de temperatură | -55 °C - 180 °C | |
Rezistenţa manuală după | 40 min - 60 min | |
Rezistenţa la funcţionare conform | 5 h - 8 h | |
Caracteristici | fluorescent la radiaţie UV; etanş | |
Durabilitatea | GARANT GreenPlus | |
recomandat pentru material | Metal | |
recomandat pentru domeniu de utilizare | Material pentru etanşarea fileturilor; Fixarea şuruburilor; Domeniu de utilizare universal; îmbinări filetate premontate | |
Pentru mărimea de filet M până la | M6 | |
Clasă de rezistenţă | rezistenţă medie | |
Moment de rupere minim | 10 Nm - 15 Nm | |
Culoarea | verde | |
Cantitate de umplere | 50 ml | |
Temperatură de depozitare | 5 °C - 23 °C | |
Valabilitate de la data producţiei | 24 lună | |
Serie | GreenPlus | |
Tip produs | Fixarea şuruburilor |
Cod articol | 088063 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423452 |