Fixarea şuruburilor 2GP43 50 ml

Cod articol: 088061 50
(66,20 € / 100 Millilitre)
La cerere
În stoc
220 livrabil imediat
  • Durabilitatea: GARANT GreenPlus

Detalii despre produs

Date tehnice

Bază chimică metacrilat
Vâscozitate dinamică 1.500 mPas - 4.000 mPas
Densitate 1,08 g/cm3
Forma lichid
Punct de aprindere 100 °C
Intervalul de temperatură -55 °C - 180 °C
Rezistenţa manuală după 5 min - 15 min
Rezistenţa la funcţionare conform 3 h - 6 h
Caracteristici fluorescent la radiaţie UV; etanş; rezistenţă la vibraţii
Durabilitatea GARANT GreenPlus
recomandat pentru material Metal
recomandat pentru domeniu de utilizare Material pentru etanşarea fileturilor; Domeniu de utilizare universal; suprafeţe uleioase
Pentru mărimea de filet M până la M36
Clasă de rezistenţă rezistenţă medie
Moment de rupere minim 15 Nm - 25 Nm
Demontare cu sculă normală
Culoarea albastru
Cantitate de umplere 50 ml
Temperatură de depozitare 5 °C - 23 °C
Valabilitate de la data producţiei 24 lună
Serie GreenPlus
Tip produs Fixarea şuruburilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 088061 50
EAN / GTIN 4062406423414

Descriere

Execuţie:

Utilizarea de adeziv pentru fixarea şuruburilor împiedică desfacerea şi decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi pentru fixarea şuruburilor, cu o singură componentă, sunt recomandaţi pentru toate tipurile şi formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanşate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.
Tip 2GP43 cu rezistenţă medie. Etanşează şi închide numeroase tipuri de îmbinări filetate. Rezistenţă înaltă împotriva vibraţiilor. Întărire rapidă pe un număr mare de metale feroase. Compatibilitate ridicată cu uleiurile.

Aplicaţie:

Rezistenţă scăzută − Desfacerea este posibilă cu scule normale. Rezistenţă medie − Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. Rezistenţă superioară − Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C).

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curăţat în prealabil cu substanţa de curăţat Cod 088004.