Alternativă disponibilă:

Fixarea şuruburilor 2GP22 50 ml

Cod articol: 088060 50
(66,20 € / 100 Millilitre)
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
  • Durabilitatea: GARANT GreenPlus

Detalii despre produs

Date tehnice

Bază chimică metacrilat
Vâscozitate dinamică 800 mPas - 1.500 mPas
Densitate 1,08 g/cm3
Forma lichid
Punct de aprindere 100 °C
Intervalul de temperatură -55 °C - 180 °C
Rezistenţa manuală după 5 min - 10 min
Rezistenţa la funcţionare conform 3 h - 6 h
Caracteristici etanş; fluorescent la radiaţie UV
Durabilitatea GARANT GreenPlus
recomandat pentru material Metal
recomandat pentru domeniu de utilizare Material pentru etanşarea fileturilor; Fixarea şuruburilor; Domeniu de utilizare universal
Pentru tip filet Filet cu pas fin
Pentru mărimea de filet M până la M36
Clasă de rezistenţă rezistenţă scăzută
Moment de rupere minim 5,5 Nm - 11,5 Nm
Culoarea violet
Cantitate de umplere 50 ml
Temperatură de depozitare 5 °C - 23 °C
Valabilitate de la data producţiei 24 lună
Serie GreenPlus
Tip produs Fixarea şuruburilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 088060 50
EAN / GTIN 4062406422790

Descriere

Execuţie:

Utilizarea de adeziv pentru fixarea şuruburilor împiedică desfacerea şi decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi pentru fixarea şuruburilor, cu o singură componentă, sunt recomandaţi pentru toate tipurile şi formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanşate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.
Tip 2GP22 cu rezistenţă scăzută. Vâscozitate medie. Ideal pentru îmbinări filetate uşor de demontat. Pentru asigurarea şuruburilor cu filet cu pas fin.

Aplicaţie:

Rezistenţă scăzută − Desfacerea este posibilă cu scule normale. Rezistenţă medie − Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. Rezistenţă superioară − Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C).

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curăţat în prealabil cu substanţa de curăţat Cod 088004.