Adeziv instant 454_IE

Cod articol: 083352 454_IE
(191,00 € / 100 Gram)
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
  • Marcare substanţe periculoase: GHS07: Semnul exclamării

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 454
Bază chimică Etil-cianoacrilat
Densitate 1,05 g/cm3
Forma Gel
Intervalul de temperatură -40 °C - 120 °C
Rezistenţa manuală după 5 s - 10 s
Caracteristici fără picurare; neretractil
recomandat pentru material Hârtie; Lemn; Piele; carton; Metal; Plastic; Elastomer; materiale poroase
Joc maxim 0,15 mm
Rezistenţa la forfecare prin întindere 20,9 N/mm2
Culoarea transparent
Cantitate de umplere 20 ml
Temperatură de depozitare 2 °C - 8 °C
Valabilitate de la data producţiei 24 lună
Marcare substanţe periculoase GHS07: Semnul exclamării
Tip produs Adeziv instant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083352 454_IE
EAN / GTIN 4058093008911
Număr producător LOCTITE 454

Descriere

Execuţie:

Cu utilizare universală pentru îmbinarea diferitelor materiale. Întărire rapidă şi îmbinări curate, aproape invizibile. Întărirea se realizează datorită umidităţii aerului.

Notă:

Nu este disponibil în toate ţările. Nu este posibilă livrarea express.
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
    ID producător Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături