Magnet plat, set de 2 buc. cu bucşă filetată 22 mm

Cod articol: 085927 22
Setați prețul 2 buc. (9,13 € / 1 buc.)
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 50 N
22 mm
Înălţime 6 mm
Înălţime cu filet 11 mm
Materialul miezului magnetic Neodim
Materialul suprafeţei cauciucat
Filet M4
Bucşă filetată da
Tip produs Magnet plat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085927 22
EAN / GTIN 5012095608387
Număr producător E851/1

Descriere

Execuţie:

  • Magnet plat ecranat cu forţă de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparaţie cu magneţii feritici.
  • Suprafaţa cauciucată conferă rezistenţă la coroziune şi protecţia suprafeţei.
  • Cauciucarea măreşte forţele de fixare laterale.
  • Miez magnetic din neodim.

Aplicaţie:

Nu zgârie şi nu alunecă pe suprafeţele vopsite.

Notă:

Cârlige cu înşurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb