• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Magnet de ridicare a sarcinilor pentru materiale subţiri TP 200 kg

Cod articol: 085985 200
Reducere
767,00 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Detalii despre produs

Date tehnice

Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungime maximă plană 1.500 mm
Dimensiune A 150 mm
Dimensiune B 202 mm
Dimensiune C 100 mm
Dimensiune D 74 mm
Dimensiune E 51 mm
Dimensiune F 181 mm
Dimensiune G 40 mm
Capacitate portantă maximă netedă la o grosime a materialului de 10 mm 200 kg
Capacitate portantă maximă netedă la o grosime a materialului de 8 mm 150 kg
Capacitate portantă maximă netedă la o grosime a materialului de 6 mm 100 kg
Capacitate portantă maximă netedă la o grosime a materialului de 5 mm 75 kg
Greutate 8 kg
Tip produs Magnet de ridicare a sarcinilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085985 200
EAN / GTIN 2050001660565
Număr producător TP150

Descriere

Execuţie:

Formă compactă, robustă cu magneţi permanenţi din neodim. Performanţă optimă chiar şi la distanţă, fără câmpuri de dispersie. Forţă de ridicare certificată (consultaţi certificatul de verificare).
Intensitatea câmpului magnetic este optimă pentru ridicarea în siguranţă a tablelor subţiri şi a plăcilor din oţel.

Aplicaţie:

Pentru manevrarea şi transportarea în siguranţă a materialelor netede şi rotunde (Cod 085990; 085992; 085995), respectiv a materialelor netede subţiri (Cod 085985).
Pentru piese din fontă sau oţel, plăci, tije sau ţevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oţelării, la depozitarea oţelului, în domeniul construcţiilor de scule şi în producţie.