{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forţă de fixare nominală | 90 N; 150 N | |
Lungime | 75 mm; 125 mm | |
Lăţime | 52 mm; 85 mm | |
Greutate | 0,13 kg; 0,4 kg | |
Tip produs | Echer magnetic |
Cod articol | 085955 IOWCC | |
EAN / GTIN | 5012095618119 | |
Număr producător | IOWCC |