Lacăt de precizie cu buclă înaltă închidere cu cheie comună 30 mm

Cod articol: 085876 30
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 116 Profesional
⌀ carcasă 30 mm
Înălţimea internă a buclei 45 mm
Materialul carcasei Alamă
Închidere închidere cu cheie comună
Punte înaltă da
Punte întărită da
Punte cu blocare dublă da
Cu acoperire a perforaţiilor nu
Număr lacăte 1
Număr de chei 2
Tip produs Lacăt

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085876 30
EAN / GTIN 4003482451120
Număr producător 116HB 30 45 Z1 GL

Descriere

Execuţie:

Corp masiv din alamă, mecanism de închidere de precizie, inoxidabil, buclă din oţel călit şi cromat, cu blocare dublă.
Cu buclă foarte înaltă.
Seria 116 Profi se livrează la cerere în următoarele variante speciale: Broaşte conforme cu modelul sau cu încuietoarea, cu mecanism cu cheie principală şi cu cheie secundară.
Lacătul este echipat cu un corp masiv din alamă şi asigură porţi, obiecte şi multe altele - chiar mai flexibil!
Particularitatea acestui lacăt este bucla deosebit de înaltă. Cu aceasta, puteţi amplasa lacătul şi mai flexibil în diverse locuri. Bucla lacătului are în plus o duritate de oţel şi blocare dublă. Mecanismul interior a 116 HB Profi cu mecanismul de închidere de precizie este protejat optim împotriva ruginii datorită carcasei de alamă.

Funcţionare:

Sistemul cu o singură cheie înseamnă că o cheie poate deschide şi închide mai multe broaşte sau butuci.

Livrare:

Lacăt cu 2 chei.