Lacăt cu buclă înaltă închidere cu chei diferite 30 mm

Cod articol: 085882 30
La cerere
În stoc
945 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ carcasă 30 mm
⌀ puntei 5 mm
Materialul carcasei Alamă
Închidere închidere cu chei diferite
Număr lacăte 1
Număr de chei 3
Tip produs Lacăt

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085882 30
EAN / GTIN 4045197762573

Descriere

Execuţie:

Lacăt cu mecanism de închidere de precizie, inoxidabil, buclă din oţel călit, cromat, cu blocare dublă.
Corp masiv din alamă, cu buclă înaltă.

Funcţionare:

Închiderea cu chei diferite înseamnă că o cheie poate deschide şi închide o singură broască sau un singur butuc şi este fabricată în exemplar unic.

Livrare:

Lacăt cu 3 chei.