Lampă frontală cu LED cu acumulator H5R-CORE

Cod articol: 081479 H5R-CORE
La cerere
În stoc
411 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului H5R Core
Clasă de protecţie IP IP 67
Flux luminos 400 lm
Flux luminos treapta 2 15 lm
Flux luminos Boost 500 lm
Durata de iluminare 2 h
Durată de iluminare treapta 2 50 h
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
⌀ cap 32 mm
Greutate 167 g
Tip produs Lanternă de frunte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081479 H5R-CORE
EAN / GTIN 4058205020879
Număr producător 502121

Descriere

Execuţie:

Lampă frontală cu LED, performante pentru utilizare profesională.
  • Cap rabatabil şi funcţie de focalizare progresivă.
  • Dimabilă şi cu operare intuitivă.
  • Bandană înlocuibilă şi lavabilă.
  • Sistemul Ledlenser Connecting, ca interfaţă unitară, permite conectarea simplă cu o gamă largă de accesorii.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.