{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Zonă ATEX | Nicio zonă ATEX | |
Putere de iluminare | 12 W | |
Flux luminos | 1.200 lm | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Corpuri de iluminat | Modul cu LED | |
Lungimea totală | 303 mm | |
Lăţimea totală | 40 mm | |
Înălţimea totală | 39 mm | |
Tip produs | Lampă de maşină |
Cod articol | 081438 303 | |
EAN / GTIN | 4260131238673 | |
Număr producător | 900/67 |