Reflector tip baghetă cu acumulator şi LED-uri 220 mm

Cod articol: 081564 220
La cerere
În stoc
3.691 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 20

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 20
Flux luminos 50 lm - 100 lm
Durata de iluminare 3 h - 6 h
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Corpuri de iluminat Modul LED
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Lăţimea totală 30 mm
Greutate 61 g
Tip produs Lampă de inspectare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081564 220
EAN / GTIN 4067263252566

Descriere

Execuţie:

Lumini de lucru pliabile și subțiri cu baterie cu LED-uri, cu trei opțiuni de iluminare. Pot fi utilizate în multe aplicații datorită designului subțire și a celor doi magneți.
  • Un spot luminos și două lumini principale.
  • Lumina principală din față poate fi reglată în 2 niveluri de lumină.
  • Se pliază la 180°.
  • Nivelul de încărcare este întotdeauna vizibil prin intermediul afișajului LED.

Funcţionare:

IP20: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Livrare:

Inclusiv cablu USB-C de încărcare.