Lanternă tip creion W2-WORK

Cod articol: 081227 W2-WORK
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 54
Zonă ATEX nu există
Denumirea producătorului W2 Work
Flux luminos 40 lm - 160 lm
Durata de iluminare 10 h
Alimentare cu energie Cu baterii
Corpuri de iluminat Modul LED
Valoare CRI 70
Temperatură de culoare 6.000 K - 7.500 K
Număr de baterii incluse 2
Tip de baterii Micro, AAA
Lungimea totală 24 mm
Lăţimea totală 17 mm
Înălţimea totală 176 mm
Greutate 42 g
Tip produs Lampă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081227 W2-WORK
EAN / GTIN 4058205032032
Număr producător 502808

Descriere

Execuţie:

Iluminare precisă, mereu la îndemână: lampa Ledlenser W2 Work este lampa tip stilou cu baterie și lampă de testare pentru meșteșugari, lucrători în construcții și toți care apreciază o lumină fiabilă la o dimensiune de buzunar. Calitatea dovedită a luminii Ledlenser asigură o iluminare precisă – la alegere, fie pe o suprafață largă, utilizând lumina proiectorului, fie punctual prin LED-ul spot din capul lămpii. W2 Work poate fi atașată cu ușurință la buzunarul de la piept cu un clips. Alte caracteristici inteligente includ suprafața ondulată pentru aderență puternică, blocarea practică pentru transport și funcția de avertizare pentru baterie descărcată.
  • Două baterii AAA furnizează fiabil și ușor energie lămpii pentru următoarea utilizare.
  • Format compact pentru buzunarul pantalonilor.
  • Trei opţiuni de iluminare, inclusiv fascicul luminos tip spot cu lentilă de reflector în capul lămpii.
  • Afişaj pentru nivelul de încărcare al acumulatorului.
  • Magnet integrat pentru fixare uşoară pe suprafeţele de metal (de ex. pe suporturile de oţel sau motoare).
  • Mecanismul de rabatare permite orientarea flexibilă pentru iluminarea optimă a zonei de lucru.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.