Set de litere pentru poanson, 27 buc. Scris normal A − Z, & 3 mm

Cod articol: 085456 3
Setați prețul 27 buc. (1,57 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
234 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 61 mm
Înălţimea scrisului 3 mm
Grosimea cozii 6,35
Tip produs Poanson manual de perforare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085456 3
EAN / GTIN 4062406809164

Descriere

Execuţie:

Din oţel călit pentru marcare deosebit de precisă cu limitare de adâncime; centrare de precizie. Coadă calibrată, călită. Tratarea termică a calotei de impact pentru siguranţă sporită la locul de muncă. Ambalate în cutie din plastic.
Calitate înaltă, suprafaţă brunată.

Aplicaţie:

Pentru marcarea materialelor cu o rezistenţă de până la 1200 N/mm2.

Notă:

La cerere se pot livra alte poansoane manuale şi de maşină de orice fel, ca de exemplu poansoane cu sigla firmei, conform indicaţiei.