Marker cu lac PRO-LINE® HT W

Cod articol: 085169 W

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,98 € / buc.
  • de la 12 buc.
    4,98 € / buc.
La cerere
În stoc
251 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea scrisului alb
Lăţimea maximă a liniei 4 mm
Lăţimea minimă a liniei 1 mm
Rezistent la temperaturi de până la 1.000 °C
Uscare rapidă da
rezistent la UV da
impermeabil la apă da
Denumirea producătorului PRO-LINE HT
Tip produs Marker cu lac

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085169 W
EAN / GTIN 048615973012
Număr producător 097301

Descriere

Execuţie:

Pentru marcaje de 2- 4 mm lăţime.
Lac inodor, vârf rotunjit. Rezistent la raze UV şi la apă.

Aplicaţie:

Lac cu uscare rapidă pentru temperaturi până la 1000 °C.