Execuţie:
Conexiune fără dezizolarea firelor
Conectare simplă prin presiune ușoară
Cu certificare UL și CSA
Conectorul are un diametru maxim de izolație de 3 mm² (branșament) sau 4 mm² (prin) și poate fi utilizat până la o temperatură de 105 °C.
Descriere:
3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 567 conectează un capăt de fir de 0,75 mm² -1,5 mm² (robinet) la un fir de 3 mm² până la 4 mm² (de parcurs) și izolează conexiunea. Acest conector este ignifugat, autofiletant și are o conexiune cu element dublu.
Caracteristică:
Element de conectare izolat din polipropilenă maro izolat
Contactul unic ″U″ asigură o conexiune electrică fiabilă
Rapid și ușor de utilizat - pur și simplu se fixează fără a dezbrăca sau răsuci cablul
Clasificat UL, certificat CSA și compatibil cu RoHS 2011/65/EU
Conectorul are un diametru exterior maxim de izolație de 3 mm² (robinet), 4 mm² (Run).
Temperatura de funcționare de 105 °C
Notă:
Pentru conexiuni de branșament