Conector de branșament 3M™ Scotchlok™ 558S, roșu, 600 V, max. 0,5 - 1,5 mm², 100 bucăți / pachet

Cod articol: 7100166926
  • Cantitatea minimă de comandă 1000 bucăţi
  • Pași de comandă: 1000 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100166926
EAN / GTIN 50076308924527
Număr producător 7100166926
L-Număr L01310 1938

Descriere

Execuţie:

Conexiune fără dezizolarea firelor
Conectare simplă prin presiune ușoară
Cu certificare UL și CSA
Conectează un fir cu o secțiune transversală de 0,5 mm² până la 1,5 mm² (ramificație) la un fir de trecere

Descriere:

3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 558, Run and Tap, ignifugat, conectează capătul unui fir de 0,5 mm² până la 1,5 mm² (robinet) la un fir de trecere (run) și izolează conexiunea. Acest conector are un contact unic în formă de ″U″ care asigură o conexiune electrică rapidă și fiabilă.

Caracteristică:

Conector roșu, izolat din polipropilenă
Contactul unic ″U″ asigură o conexiune electrică fiabilă
Rapid și ușor de utilizat - pur și simplu se fixează fără a dezbrăca sau răsuci cablul
Aprobat de UL și CSA
Conectează un capăt de fir de 0,5 mm² până la 1,5 mm² (robinet) cu un fir continuu (de execuție)

Notă:

Pentru o conexiune electrică rapidă și fiabilă