Execuţie:
Culoarea produsului: alb
Rapid și ușor de utilizat - pur și simplu se închide fără a dezbrăca sau răsuci firul.
Cu certificare UL și CSA
Utilizați în medii uscate
Descriere:
3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 314U de la 3M™ Scotchlok™ are un contact unic în formă de ″U″ care asigură o conexiune electrică rapidă și fiabilă. Acest conector este utilizat pentru fire de 0,5 mm² până la 1,5 mm².
Caracteristică:
Conector izolat din nailon cu carcasă albă, potrivit pentru conectarea a 2 sau 3 fire
Potrivite pentru fire de la 0,5 mm² la 1,5 mm², solide sau torsadate
Rapid și ușor de utilizat - pur și simplu se fixează fără a dezbrăca sau răsuci cablul
Numai pentru aplicații în mediu uscat
Conform RoHS 2011/65/UE
Notă:
Utilizare în medii uscate