3M™ GTI 3000 Tubulatură termocontractabilă cu perete subțire, transparentă, 9/3 mm, 1 m

Cod articol: 7000099255
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000099255
EAN / GTIN 08712403568286
Număr producător 7000099255

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: transparent
Retragere rapidă
Lungime totală: 1 m
Rezistență ridicată la îmbătrânire
Conform RoHS

Descriere:

Tubulatura termocontractabilă 3M™ GTI-3000 este o gamă de tuburi termocontractabile RoHS flexibile, cu pereți subțiri, fabricate din poliolefină reticulată fără halogeni. GTI 3000 asigură o bună protecție a izolației în diverse aplicații industriale. De asemenea, sunt potrivite pentru aplicații de marcare și identificare a cablurilor. Tuburile GTI 3000 au un raport de contracție de 3:1 și sunt disponibile în următoarele culori: Transparent, Negru, Negru, Roșu, Galben, Albastru, Albastru, Alb, Verde, Gri și Verde/Galben dungat.

Caracteristică:

Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
Oferă protecție la contracție și ușurare a tensiunii miezurilor, îmbinărilor de lipit, terminalelor și conexiunilor
Adecvat ca o husă de protecție ușoară pentru cablurile de cabluri, pentru etichetarea și împachetarea firelor și pentru ambalarea componentelor
Fabricat din poliolefină flexibilă
Rezistent la temperaturi cuprinse între -55 și 135 °C.
Fără halogen

Notă:

Pentru o izolație flexibilă, rezistentă la îmbătrânire și pentru codarea culorilor