Bandă cu închidere prin presare DUAL-LOCK™ SJ3540

Cod articol: 083697 SJ3540
(12,06 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SJ3540
Tip de bandă adezivă Bandă cu posibilitate de reînchidere
Adeziv Cauciuc de sinteză
Număr reînchideri 1.000
Rezistent la temperaturi de până la -30 °C - 70 °C
Domeniu de utilizare Interior
Temperatură de depozitare 20 °C
umiditate depozitare 50 °C
durabilitate minimă 12 lună
Culoarea negru
Lungime 45,7 m
Lăţime 25 mm
Grosime 5,7 mm
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083697 SJ3540
EAN / GTIN 50021200658124
Număr producător 7100108749

Descriere

Execuţie:

Sistemele de fixare 3M™ cu posibilitate de desprindere reprezintă alternativa la metodele tradiţionale de îmbinare precum cele prin şuruburi, nituri, cuie sau cleme.
DUAL-LOCK pentru rezistenţă crescută la tracţiune, deschidere simplă şi rapidă datorită mişcării simple de desprindere.