Tambur pentru cablu din plastic compact 40B

Cod articol: 081108 40B
(5,53 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii: Categoria 2 (K2) conform BGI

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 54
Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii Categoria 2 (K2) conform BGI
Tensiune nominală 250 V
Putere nominală (desfăşurat) 3500 (16 A) W
Clasa cablului H07BQ-F
Structura cablului 3G1,5
Materialul cablului Cablu armat
Carcasă materiale Plastic solid
Lungimea cablului 40 m
Număr de prize 4
Sistem de diagnoză disponibil da
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Tambur pentru cabluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081108 40B
EAN / GTIN 4003644001392
Număr producător K740QTF000

Descriere

Execuţie:

Tamburul HEDI® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” şi durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotaţiei împiedică rotaţiile neintenţionate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecţie termică.
Tambur HEDI® mare şi de înaltă calitate din plastic, cu un diametru de 290 mm şi cu numeroase caracteristici ergonomice şi de siguranţă.
  • Înclinare de 7 grade pentru o gardă la sol mai mare şi o purtare confortabilă.
  • Suport detaşabil pentru cabluri şi ghidare pentru o direcţionare optimă a cablurilor.
  • Caneluri de scurgere a apei.
  • Mâner rotativ pliabil pentru operare individuală cu mâna dreaptă şi cu cea stângă, la înfăşurare şi la desfăşurare.
  • Se poate monta simplu pe perete.
  • Aprobat pentru utilizarea permanentă în aer liber şi în spaţii umede.
  • Design inovator cu numeroase caracteristici ergonomice şi de siguranţă.
  • Model constructiv neconductiv din plastic masiv.
  • Se recomandă pentru utilizări şi medii extreme.
  • Înclinarea de 7° a tamburului permite o mai bună eliminare a apei.
  • Garanţia producătorului: 3 ani.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.