Tambur pentru cablu din plastic compact 25N

Cod articol: 081103 25N
(4,64 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 44
  • Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii: Categoria 2 (K2) conform BGI

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 44
Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii Categoria 2 (K2) conform BGI
Tensiune nominală 250 V
Putere nominală (desfăşurat) 3500 (16 A) W
Clasa cablului H07RN-F
Structura cablului 3G1,5
Materialul cablului Cauciuc neopren
Carcasă materiale plastic
Lungimea cablului 25 m
Număr de prize 3
Sistem de diagnoză disponibil da
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Tambur pentru cabluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081103 25N
EAN / GTIN 4003644024179
Număr producător K7A25NTF

Descriere

Execuţie:

Tamburul HEDI® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” şi durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotaţiei împiedică rotaţiile neintenţionate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecţie termică.
Tambur HEDI® compact şi de înaltă calitate din plastic, cu un diametru de 250 mm şi cu caracteristici ergonomice şi de siguranţă.
  • Înclinare de 7 grade pentru o gardă la sol mai mare şi o purtare confortabilă.
  • Suport detaşabil pentru cabluri şi ghidare pentru o direcţionare optimă a cablurilor.
  • Se poate monta simplu pe perete.
Aprobată pentru utilizarea permanentă în aer liber şi în spaţii umede.

Funcţionare:

IP44: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie împotriva pătrunderii corpurilor străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.