Înfăşurător şi desfăşurător universal pentru prelungitor cablu X-BOARD 300 mm

Cod articol: 814879 300
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru 300 mm
Înălţime 120 mm
Greutate 1,58 kg
Tip produs Prelungitor pentru cablu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 814879 300
EAN / GTIN 9120045475623
Număr producător 10137

Descriere

Execuţie:

X-BOARD compact – XB este un înfăşurător şi desfăşurător universal profesional pentru prelungitor cablu. Acesta permite lucrul fără perturbaţii şi raţional, fără cabluri încurcate. X-BOARD – XB este compact şi uşor şi potrivit pentru aproape orice tip de tambur.
suportă sarcini de până la 300 kg.

Avantaj:

Cele 6 (Ref. 300), respectiv 12 (Ref. 500) picioare de sprijin cauciucate oferă o poziţie sigură și fără alunecare. Optim pentru protecţia suprafeţelor pentru pardoseli deja terminate.

Aplicaţie:

Pentru toate tipurile de cabluri şi conducte (cabluri cu conductori, inele de cabluri, prelungitoare pentru cabluri, ţevi goale, cabluri şi tamburi pentru cabluri). Recomandat îndeosebi pentru prelungitoare pentru cablu deteriorate.

Notă:

Tijele din bazalt Cod 814877 pot fi folosite opţional ca dispozitiv de centrare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii