prize şi cu USB 7 poziţii 7B

Cod articol: 081178 7B
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 20
  • Interfaţă: Port USB

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 20
Număr de prize 7
Lungime bară 460 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Structura cablului 3G1,5
Clasa cablului H05VV-F
Lungimea cablului 3 m
Interfaţă Port USB
Tip produs Prelungitor
Tip ştecăr intrare F

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081178 7B
EAN / GTIN 4007123657025
Număr producător 1150660315

Descriere

Execuţie:

Prelungitor cu 5 prize, cu 2 sloturi pentru încărcare USB. Prize dispuse în unghi de 90°. Găuri de şurub pentru montajul la perete.

Funcţionare:

IP20: Există protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea şi în plus, nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Notă:

Ştecăr adaptor cu contact de protecţie 250V/ 16A pentru conectarea ştecărelor cu contact de protecţie la sisteme europene speciale de ştecăre, găsiţi în magazinul online la Cod 081172 şi Cod 081174.