Tavă de retenţie pliabilă şi accesibilă cu vehiculele Rigid-Lock Quick Berm® 662 l

Cod articol: 984100 662
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Rigid-Lock QuickBerm®
Volum de captare 662
Lăţime 1.800 mm
Adâncime 1.200 mm
Înălţimea tăvii 300 mm
Înălţime în stare pliată 130 mm
Lăţime pliată 610 mm
Adâncime pliată 610 mm
Tip produs Tavă pliabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 984100 662
EAN / GTIN 697841156418
Număr producător 28512

Descriere

Execuţie:

Tavă accesibilă din material textil acoperit cu PVC. Construcţie dintr-o singură componentă – asamblare mai rapidă şi mai simplă, nu este necesară montaj. Materialul cu acoperire în strat cu PVC este rezistentă la o mare varietate de substanţe chimice, inclusiv petrol, uleiuri, lubrifianţi şi majoritatea acizilor. Rezistent la UV pe termen lung, ideal pentru utilizare în exterior.
Tehnologie-Rigid-Lock: Designul brevetat al suportului maximizează spaţiul interior al tavei de retenţie şi reduce
pericolul de declanşare la exterior. Blochează pereţii laterali într-o poziţie verticală de 30 cm înălţime, 90° pentru o
stabilitate structurală ridicată. Pereţii laterali pot fi coborâţi rapid pentru a permite pătrunderea şi ieşirea
facilă cu vehiculul. Suportul se află într-un butuc de protecţie din nailon şi blocat în poziţia inferioară, poate rezista la o
greutate exercitată de traficul de autovehicule de până la 5000 kg pe anvelopă. Butucul dispune de orificii integrate pentru a prelua
ancorele (nu sunt incluse ancorele).
CriticalCorner™: Designul CriticalCorner™ Design consolidat cu suduri diagonale circumferenţiale de înaltă frecvenţă
utilizând energia şi presiunea electromagnetică creează o îmbinare permanentă, impenetrabilă, pentru o izolare etanşă
100 %. Previne umflarea, desfacerea sau lăsarea colţurilor atunci când este complet izolată
pentru fiabilitate etanşă la fluid. Pereţii includ un tiv rezistent la abraziune de 25 mm de-a lungul marginii superioare,
ceea ce asigură o grosime şi o integritate suplimentare ale peretelui. Garniturile de îmbinare împiedică aerul, gazele, vaporii sau lichidele să intre sau să iasă din
bermă.
Tavă pliabilă durabilă pentru recipiente, containere IBC şi rezervoare. Ţesătura acoperită cu PVC modificată EnGuard™ V este adecvată pentru amplasarea materialelor grele în zona de lucru, situaţii ocazionale de deplasare în interior şi ieşire şi trafic pietonal.

Notă:

  • Pentru dimensiunea exterioară, adăugaţi 203 mm la lăţime şi adâncime pentru a ţine cont de suport şi butuc.
  • Atunci când alegeţi dimensiunea unei berme, permiteţi o distanţă de 305 mm la intrare sau ieşire pentru coborârea şi ridicarea peretelui.