Suport pentru butoaie, din tablă de oţel 1X200

Cod articol: 981480 1X200
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 445 mm
Lăţime 540 mm
Adâncime 775 mm
Pentru număr de butoaie 1
Pentru volum butoi 200 l
Tip produs Suport pentru butoaie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 981480 1X200
EAN / GTIN 4052462011151

Descriere

Execuţie:

Suporturi pentru butoaie din tablă de oţel pentru depozitarea orizontală şi pentru golirea butoaielor de 200 l. Pentru amplasarea pe tavă de retenţie cu grătar (livrare în stare demontată).

Notă:

Vă rugăm să respectaţi dimensiunile pentru tăvile de retenţie.