Pubelă mare de gunoi 80 l

Cod articol: 987802 80
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Recipient Pro Wave
Volum 80 l
Toleranţă volum -5 / +18 l
Conținut indicat 80
Înălţime 932 mm
Lăţime 448 mm
Adâncime 514 mm
⌀ roţii 200 mm
Culoarea verde
Greutate 10,5 kg
Sarcină utilă conform DIN EN 40 kg
Tip produs Container mare de gunoi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 987802 80
EAN / GTIN 4052941604805
Număr producător 1150792

Descriere

Execuţie:

Pubelă mare de gunoi cu corp conic din plastic. Nervurări de stabilizare pe marginile superioare. Capac cu jgheab de picurare de jur-împrejur pentru apa condensată. Mânerele capacelor sunt dispuse înclinat, fiind uşor de mânuit. Balamale 4× (Ref. 80: balamale 2×) cu bolţuri pentru asigurare. Podea întărită cu construcţie patentată a axelor. Sistem de rulare stabil exterior cu ax de rulare robust, întărit şi mişcare lină a roţilor. Modelul de capac cu deschidere cu izolaţie fonică satisface reglementările privind protecţia împotriva zgomotului, în conformitate cu Directiva UE 2000/14.
Stabilitate ridicată a recipientului datorită designului special al bazei cu contur ondulat continuu.

Standard:

DIN EN 840-1, 5 şi 6.