Canistră de ulei, din plastic 10L l

Cod articol: 980060 10L
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cantitate de umplere 10 l
Înălţime 270 mm
Lăţime 120 mm
Adâncime 440 mm
Tip produs Canistre pentru ulei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 980060 10L
EAN / GTIN 4045197438690
Număr producător 980060 10L

Descriere

Execuţie:

Canistră din polietilenă (PE-HD) pentru ulei. Orificiu de alimentare cu funcţie de dezaerare şi filtru de umplere demontabil, robinet de golire. Nivel de umplere vizibil datorită materialului transparent. Recomandată pentru depozitarea lichidelor, uleiurilor şi grăsimilor fără acizi cu un punct de aprindere de peste 55 °C şi o temperatură maximă a mediului înconjurător de 40 °C.