Dulap mobil ESD pentru scule 6

Cod articol: 971750 6
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 40
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Deblocare singulară de sertar: Cu o singură mână
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă per sertar / raft culisant 40 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Deblocare singulară de sertar Cu o singură mână
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 20×16G
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×16
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Înălţime 1.000 mm
Lăţime 800 mm
Adâncime 500 mm
Sertare cu înălţime frontală 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 200 mm; 200 mm
Lăţime utilă sertare 500 mm
Adâncime utilă sertare 400 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 16
Număr de sertare 6
Greutate 71 kg
Tip produs Dulap mobil pentru scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 971750 6
EAN / GTIN 4062406783846

Descriere

Execuţie:

Dulap mobil pentru scule conductibil ESD, conform DIN EN 61340-5-1. Tavă din tablă de oţel, conductibilă, acoperită cu strat de pulbere şi tavă suplimentară de asemenea conductibilă, cu compartimente pentru piese mici şi suport din poliamidă pentru doze, rezistente la zgârieturi şi care protejează suprafeţele. Roţi conductibile electric cu câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj sprijinite pe rulmenţi, cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme, rezistenţă minimă la rulare, deplasare silenţioasă şi protecţie a fibrelor. Role de ghidaj cu frână pentru roată şi jantă. Siguranţa pentru deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.
Cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Aplicaţie:

Se recomandă pentru utilizare în EPA cu strat de podea conductibil. Împământarea se face prin roţi, nefiind nevoie de o legătură separată pentru împământare. Toate piesele din plastic sunt conductoare în scopul prevenirii încărcării cu sarcini la nivelul suprafeţei.

Standard:

DIN EN 61340-5-1.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii